AEG HAUSGERÄTE - Gefriertruhe Low-Frost 308L 3Körbe LED Disp. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 922718141
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 111 W
Nettovolumen - 308 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543721733
Sonepar Artikelnummer
120818840
Hersteller Artikelnummer
922718141
Hersteller Typ
AHB531D1LW
Hersteller Artikel Nr.:
922718141
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
111 W
Nettovolumen:
308 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
1120 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 .. 240 V
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
188 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Höhe:
845 mm
Tiefe:
700 mm
Lagerung bei Stromausfall:
42 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Temperaturanzeige:
ohne
Gefrierleistung:
21 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84183020
Gewicht:
46.000 kg


