Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler 45cm 9Prog. AqCo D edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler 45cm 9Prog. AqCo D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911054084

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - unterbaufähig

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543983582

Sonepar Artikelnummer

121056796

Hersteller Artikelnummer

911054084

Hersteller Typ

FFB73527ZM

Hersteller Artikel Nr.:

911054084

Bauform:

Standgerät

Bauart:

unterbaufähig

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

10

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

446 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

615 mm

Nischenbreite:

446 .. 450 mm

Nischenhöhe:

820 .. 850 mm

Nischentiefe:

615 mm

Geräuschemission:

45 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

9

Mit Besteckschublade:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Nein

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

40.200 kg

Freistehend 45 cm - 10 Maßgedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 9 / 4,Lautstärke dB(A): 45 (ExtraSilent 43),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, ExtraHygiene,AirDry Technologie,MaxiFlex Besteckschublade mit Messerablage,Satellitensprüharm,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 850 / 446 / 615