Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler 60cm 8Prog. AqCo D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler 60cm 8Prog. AqCo D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911514185

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Grundfarbe der Blende - weiß

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394008448

Sonepar Artikelnummer

121064969

Hersteller Artikelnummer

911514185

Hersteller Typ

FFB53617ZW

Hersteller Artikel Nr.:

911514185

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

weiß

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Art der Arbeitsplatte:

nicht abnehmbare Arbeitsplatte

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

598 mm

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

622 mm

Anzahl der Programme:

44

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

41.380 kg

Freistehend 60 cm - 13 Maßgedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 8 / 4,Lautstärke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, ExtraHygiene,AirDry Technologie,Besteckkorb,Satellitensprüharm,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 850 / 598 / 622