Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler Glaskorb b.8Gläser

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler Glaskorb b.8Gläser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902979555

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Gläser-Einsatz

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7321423447504

Sonepar Artikelnummer

120554591

Hersteller Artikelnummer

902979555

Hersteller Typ

GLASKORB

Hersteller Artikel Nr.:

902979555

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Gläser-Einsatz

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Mit Griff:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.480 kg

Sie können beruhigt Ihre empfindlichsten Gläser im neuen AEG Gläserkorb in den Geschirrspüler stellen. Er ist größer und flexibler als andere in den Geschirrspüler eingebauten Systeme, und hält bis zur 8 Weingläser sicher und zuverlässig. So können Ihre schönsten Gläser so oft benutzen und spülen, wie Sie möchten. Er passt in alle 60 und 45 cm Geschirrspüler und lässt sich für die einfache Aufbewahrung flach zusammen klappen. So flexibel, dass jedes Glas passt Die Softgrip-Halterungen halten die Gläser sicher an ihrem Platz, während flexible Schieber auf die Glasgröße eingestellt werden können, um langstielige oder große Gläser zu spülen. Platz und Funktionalität maximieren Der vielseitige Gläserkorb kann bis zu 8 Stielgläser aufnehmen oder auf die Hälfte zusammengeklappt Platz sparen und 4 Gläser aufnehmen. Perfekt für Ihren Geschirrspüler Der neue Gläserkorb passt in alle 45 und 60 cm AEG-Geschirrspüler. Das universelle Design kann aber auch in allen anderen 45 und 60 cm Geschirrspülern verwendet werden. Einfaches Be- und Entladen Ein müheloses Einstellen und Entnehmen der Gläser wird durch das ergonomische Design des Gläserkorbs gewährleistet. Einfach wegklappen Der Gläserkorb ist zusammengeklappt nur 5 cm tief und so leicht aufzubewahren. Ein echter Platzsparer.