Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 45cm 9Prog. AqCo D edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 45cm 9Prog. AqCo D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911064028

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Dekorfähig - nicht möglich

  • Grundfarbe der Blende - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7332543807536

Sonepar Artikelnummer

120964435

Hersteller Artikelnummer

911064028

Hersteller Typ

FEE7341AZM

Hersteller Artikel Nr.:

911064028

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

446 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

570 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

820 .. 900 mm

Nischentiefe:

550 mm

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Anzahl der Programme:

9

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:

Edelstahl/Edelstahl

Länge des Zulaufschlauchs:

150 cm

Länge des Ablaufschlauchs:

150 cm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

33.500 kg

Einbau integrierbar 45 cm - 9 Maßgedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 9 / 4,Lautstärke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower, ExtraHygiene,AirDry Technologie,Besteckkorb,Satellitensprüharm,Inverter Motor,geeignet für den Hocheinbau,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 570