Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 8Pr. AqCo. SatCl. C edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 8Pr. AqCo. SatCl. C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911562103

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84221100

  • Gewicht - 38.370 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394138220

Sonepar Artikelnummer

121389385

Hersteller Artikelnummer

911562103

Hersteller Typ

GT620C2SCM

Hersteller Artikel Nr.:

911562103

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

38.370 kg

Einbau integrierbar 60 cm, Energieklasse C – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 3, Lautstärke: B / 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Bedienung mit TouchControl, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 550