AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 8Pr. SatelliteClean AqCo D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911524135
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543809950
Sonepar Artikelnummer
121116274
Hersteller Artikelnummer
911524135
Hersteller Typ
FEE53680ZM
Hersteller Artikel Nr.:
911524135
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
575 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 900 mm
Nischentiefe:
550 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.835 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
37.850 kg


