AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 8Prog. SatCl. AqCo Schubl. C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911524160
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394023823
Sonepar Artikelnummer
121095290
Hersteller Artikelnummer
911524160
Hersteller Typ
FEE6491AZM
Hersteller Artikel Nr.:
911524160
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
1950 W
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
575 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
38.370 kg


