AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Pr. AqCo. SatCl. WLAN Schubl. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911463021
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394124926
Sonepar Artikelnummer
121389376
Hersteller Artikelnummer
911463021
Hersteller Typ
GT8200A2SGM
Hersteller Artikel Nr.:
911463021
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
Einbau integrierbar 60 cm, Energieklasse A – 14 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: B / 40 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 580


