Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Pr. AqCo. WLAN B edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Pr. AqCo. WLAN B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911463019

  • Mit Besteckschublade - Nein

  • Mit Besteckkorb - Ja

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84221100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394124919

Sonepar Artikelnummer

121389377

Hersteller Artikelnummer

911463019

Hersteller Typ

GT7200B1SGM

Hersteller Artikel Nr.:

911463019

Mit Besteckschublade:

Nein

Mit Besteckkorb:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

44.580 kg

Einbau integrierbar 60 cm, Energieklasse B – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: B / 44 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 570