AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Pr. AqCo. WLAN Schubl. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911463024
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394133812
Sonepar Artikelnummer
121389370
Hersteller Artikelnummer
911463024
Hersteller Typ
GT7200A1SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911463024
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
Einbau integrierbar 60 cm, Energieklasse A – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: 44 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 570


