AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Prog AqCo SatCl. WLAN Schubl A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911464002
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394125855
Sonepar Artikelnummer
121373880
Hersteller Artikelnummer
911464002
Hersteller Typ
GT9200X2SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911464002
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
580 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
580 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
49 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
9
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg


