AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler int. 60cm 9Prog AqCo SatCl. WLAN Schubl B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911463003
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394124841
Sonepar Artikelnummer
121373882
Hersteller Artikelnummer
911463003
Hersteller Typ
GT8200B2SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911463003
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
200 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
570 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
64 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
9
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg


