AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 5Prog. AqCo D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911524087
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543672813
Sonepar Artikelnummer
121095291
Hersteller Artikelnummer
911524087
Hersteller Typ
FUE53610ZM
Hersteller Artikel Nr.:
911524087
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
575 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 .. 880 mm
Nischentiefe:
570 mm
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
5
Mit Besteckschublade:
Nein
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
39.700 kg


