Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 8Pr. AqCo Sat.Cl. B edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 8Pr. AqCo Sat.Cl. B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911562109

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84221100

  • Gewicht - 36.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394138428

Sonepar Artikelnummer

121389372

Hersteller Artikelnummer

911562109

Hersteller Typ

GU620B2SCM

Hersteller Artikel Nr.:

911562109

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

36.590 kg

Unterbau 60 cm, Energieklasse B – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 3, Lautstärke: B / 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Bedienung mit TouchControl