Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 8Prog. AqCo SatCl. C edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 8Prog. AqCo SatCl. C edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911562111

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84221100

  • Gewicht - 36.590 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394138510

Sonepar Artikelnummer

121401059

Hersteller Artikelnummer

911562111

Hersteller Typ

GU620C2SCM

Hersteller Artikel Nr.:

911562111

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

36.590 kg

AEG Geschirrspüler der Serie 6000 bietet dank des SatelliteClean Sprüharms eine hocheffektive Wasserabdeckung. Die zeitbasierte Programmauswahl ist intuitiv über das Bedienfeld zu steuern, während geräumige Körbe une ein höhenverstellbarer Oberkorb flexibles Beladen ermöglichen.