AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 9Pr. AqCo. SatCl. WLAN Schubl. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911464012
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394125954
Sonepar Artikelnummer
121382123
Hersteller Artikelnummer
911464012
Hersteller Typ
GU9200X2SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911464012
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
911464012, GU9200X2SCM, Unterbau 60 cm, Energieklasse A (10% effizienter als der Grenzwert der EEK A) – 14 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: 40 - ExtraSilent bis zu 2dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Pro Besteckschublade mit Messerablage, LED-Innenbeleuchtung, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, Abmessungen H/B/T mm: 815 / 596 / 580


