AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 9Pr. AqCo. SatCl. WLAN Schubl. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911463007
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394125756
Sonepar Artikelnummer
121382124
Hersteller Artikelnummer
911463007
Hersteller Typ
GU8200A2SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911463007
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
911463007, GU8200A2SCM, Unterbau 60 cm, Energieklasse A – 14 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: 40 - ExtraSilent bis zu 2dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage, LED-Innenbeleuchtung, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, Abmessungen H/B/T mm: 815 / 596 / 580


