AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler unt. 60cm 9Pr. AqCo. WLAN Schubl. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911463026
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394133836
Sonepar Artikelnummer
121389371
Hersteller Artikelnummer
911463026
Hersteller Typ
GU7200A1SCM
Hersteller Artikel Nr.:
911463026
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
Unterbau 60 cm, Energieklasse A – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 9 / 4, Lautstärke: 44 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App


