Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 45cm 7Pr. AqCo Lift D sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 45cm 7Pr. AqCo Lift D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911077041

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Grundfarbe der Blende - schwarz

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394029955

Sonepar Artikelnummer

121209464

Hersteller Artikelnummer

911077041

Hersteller Typ

FSE73427P

Hersteller Artikel Nr.:

911077041

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

9

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

446 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

450 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

450 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

63 kWh

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

37.250 kg

911077041,FSE73427P,Einbau vollintegriert 45 cm - 9 Maßgedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 7 / 4,Lautstärke dB(A): 44 (ExtraSilent 42),Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower,AirDry Technologie,Besteckkorb,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,Satellitensprüharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 446 / 550