Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 7Pr. AqCo D sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 7Pr. AqCo D sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911536621

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - D

  • Fassungsvermögen Maßgedecke - 13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394069517

Sonepar Artikelnummer

121209463

Hersteller Artikelnummer

911536621

Hersteller Typ

FSE53617Z

Hersteller Artikel Nr.:

911536621

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:

D

Fassungsvermögen Maßgedecke:

13

Art der Arbeitsplatte:

ohne

Anschlusswert:

1950 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

596 mm

Höhe ohne Arbeitsplatte:

818 mm

Tiefe:

550 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:

9.9 l

Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:

84 kWh

Geräuschemission:

44 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der Programme:

7

Mit Besteckschublade:

Nein

Wassersicherheitssystem:

Ja

Mit Besteckkorb:

Ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Restzeitanzeige:

Ja

Warmwasseranschluss:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

38.000 kg

911536621,FSE53617Z,Einbau vollintegriert 60 cm - 13 Maßgedecke,Energieklasse D,Programme / Temperaturen: 7 / 3,Lautstärke dB(A): 44,Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige,Optionen: Glasschutz, XtraPower,Besteckkorb,QuickSelect Bedienung mit TouchControl,Satellitensprüharm,Beam on floor 2-farbig,Inverter Motor,Abmessungen H/B/T mm: 818 / 596 / 550