AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo. SatCl. C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911572108
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 37.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
7333394136318
Sonepar Artikelnummer
121389375
Hersteller Artikelnummer
911572108
Hersteller Typ
GI6200C2SG6
Hersteller Artikel Nr.:
911572108
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
37.190 kg
Einbau vollintegriert 60 cm, Energieklasse C – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 3, Lautstärke: B / 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraPower, GlassCare, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Bedienung mit TouchControl, LightOnFloor, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 550


