Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo SatCl. C sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo SatCl. C sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911572106

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84221100

  • Gewicht - 37.190 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394136295

Sonepar Artikelnummer

121389384

Hersteller Artikelnummer

911572106

Hersteller Typ

GI620C2SC

Hersteller Artikel Nr.:

911572106

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84221100

Gewicht:

37.190 kg

Einbau vollintegriert 60 cm, Energieklasse C – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 3, Lautstärke: B / 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: ExtraPower, GlassCare, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Bedienung mit TouchControl, LightOnFloor, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 550