AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo. SatCl. WLAN Schubl. A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911473014
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 42.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394124773
Sonepar Artikelnummer
121382126
Hersteller Artikelnummer
911473014
Hersteller Typ
GI8200A2SG
Hersteller Artikel Nr.:
911473014
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
42.580 kg
911473014, GI8200A2SG, Einbau vollintegrierbar 60 cm, Energieklasse A – 14 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: B / 40 - ExtraSilent bis zu 2dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage, QuickSelect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, LightOnFloor, Abmessungen H/B/T mm: 815 / 596 / 560


