AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo SatCl. WLAN Schubl. A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911474010
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 42.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394133867
Sonepar Artikelnummer
121389365
Hersteller Artikelnummer
911474010
Hersteller Typ
GI9210X2CT
Hersteller Artikel Nr.:
911474010
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
42.580 kg
Einbau vollintegriert 60 cm, Energieklasse A (10% effizienter als der Grenzwert der EEK A) – 14 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: A / 37 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Pro Besteckschublade mit Messerablage, LED-Innenbeleuchtung, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, TimeOnFloor, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 560


