AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo WLAN Schubl. A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911472011
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 42.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394133850
Sonepar Artikelnummer
121389368
Hersteller Artikelnummer
911472011
Hersteller Typ
GI7200A1SC
Hersteller Artikel Nr.:
911472011
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
42.580 kg
Einbau vollintegriert 60 cm, Energieklasse A – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: GlassCare, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, LightOnFloor, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 550


