AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint. 60cm 8Pr. AqCo. WLAN Schubl. B sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911472009
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 42.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
7333394124681
Sonepar Artikelnummer
121389374
Hersteller Artikelnummer
911472009
Hersteller Typ
GI7200B1SG
Hersteller Artikel Nr.:
911472009
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
42.580 kg
Einbau vollintegriert 60 cm, Energieklasse B – 13 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: B / 44 dB, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: GlassCare, XtraPower, AirDry Technologie, Besteckkorb, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, LightOnFloor, Nische H/B/T mm: 820-900 / 600 / 550


