AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler vollint 60cm 8Prog AqCo SatCl. WLAN Schubl B sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911473007
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Grundfarbe der Blende - schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394124735
Sonepar Artikelnummer
121373879
Hersteller Artikelnummer
911473007
Hersteller Typ
GI8200B2SC
Hersteller Artikel Nr.:
911473007
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
200 .. 240 V
Breite:
596 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Tiefe:
550 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
550 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
8.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
64 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
8
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
38.000 kg


