AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler XXL 60cm 9Prog. AqCo. Schubl. B ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911414453
Bauform - Standgerät
Bauart - unterbaufähig
Dekorfähig - nicht möglich
Grundfarbe der Blende - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394079257
Sonepar Artikelnummer
121231032
Hersteller Artikelnummer
911414453
Hersteller Typ
FFB7570APW
Hersteller Artikel Nr.:
911414453
Bauform:
Standgerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
nicht möglich
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
598 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
603 mm
Nischenbreite:
820 .. 850 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
603 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
10.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
64 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
9
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Länge des Zulaufschlauchs:
180 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
180 cm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
42.530 kg


