AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler XXL unt. 60cm 9Pr. ProCl. AqCo Schubl. B edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911424543
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Grundfarbe der Blende - Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394079356
Sonepar Artikelnummer
121196464
Hersteller Artikelnummer
911424543
Hersteller Typ
FUS7570APM
Hersteller Artikel Nr.:
911424543
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
1950 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
597 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
818 mm
Tiefe:
576 mm
Nischenbreite:
600 mm
Nischenhöhe:
820 mm
Nischentiefe:
570 mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
10.9 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
64 kWh
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
9
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.000 kg


