AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 8Pr AqCo SatCl WLAN Schubl A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911494004
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 49.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394125077
Sonepar Artikelnummer
121389363
Hersteller Artikelnummer
911494004
Hersteller Typ
GI9700X4PC
Hersteller Artikel Nr.:
911494004
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
49.140 kg
Einbau vollintegriert 60 cm - XXL 87 cm Höhe, Energieklasse A (10% effizienter als der Grenzwert der EEK A) – 15 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: A / 38 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean, Push2Open Tür und AirDry Technologie, EasyFlex Pro Besteckschublade mit Messerablage, LED-Innenbeleuchtung, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, ComfortLift - Anhebung des Unterkorbs um 25 cm, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, TimeOnFloor, Nische H/B/T mm: 870-950 / 600 / 560


