AEG HAUSGERÄTE - Geschirrspüler XXL vollint. 60cm 8Pr AqCo SatCl WLAN Schubl B sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911493005
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84221100
Gewicht - 44.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394125046
Sonepar Artikelnummer
121389364
Hersteller Artikelnummer
911493005
Hersteller Typ
GI8700B2SC
Hersteller Artikel Nr.:
911493005
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.580 kg
Einbau vollintegriert 60 cm - XXL 87 cm Höhe, Energieklasse B – 15 Maßgedecke, Programme / Temperaturen: 8 / 4, Lautstärke: B / 42 - ExtraSilent bis zu 2 dB weniger, Startzeitvorwahl 1h-24h und Restlaufanzeige, Optionen: Extra Silent, GlassCare, ZoneClean, AirDry Technologie, EasyFlex Plus Besteckschublade mit Messerablage, SmartSelect Connect Bedienung mit TouchControl, WLAN-Connectivity über AEG App, Satellitensprüharm Pro für eine intensivere Reinigung, LightOnFloor, Nische H/B/T mm: 870-950 / 600 / 550


