Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm DrKr. Bräterz. Edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm DrKr. Bräterz. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493056

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132617

Sonepar Artikelnummer

121389373

Hersteller Artikelnummer

949493056

Hersteller Typ

TA64RAS7XB

Hersteller Artikel Nr.:

949493056

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.150 kg

Herdgebundenes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Bedienung über TouchControl, Dreikreis-Kochzone, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490