AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld,60cm,DrKr,Bräterz,fac.,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949595064
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Art der Kochstellen - elektrisch
Lage der Steuerung - extern
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543108589
Sonepar Artikelnummer
120239945
Hersteller Artikelnummer
949595064
Hersteller Typ
HE604070FB
Hersteller Artikel Nr.:
949595064
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
elektrisch
Lage der Steuerung:
extern
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Blitzkochstellen:
4
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
620 mm
Tiefe:
520 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
7.200 kg


