Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm DrKr Bräterz. Fac. edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm DrKr Bräterz. Fac. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493052

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132594

Sonepar Artikelnummer

121381329

Hersteller Artikelnummer

949493052

Hersteller Typ

TA64RA07FB

Hersteller Artikel Nr.:

949493052

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.400 kg

AEG Glaskeramik-Kochfeld TA64RA07FB, Breite 60 cm, 4 Kochzonen darunter eine Bräterzonen-Kombination. Bedienung über Sensortasten, Residualwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung. Edelstahl-Rahmen (Facette). Einbaugerät für Unterbauschrank.