Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochfeld 60cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493050

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 6.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132075

Sonepar Artikelnummer

121382128

Hersteller Artikelnummer

949493050

Hersteller Typ

TA64RA00XB

Hersteller Artikel Nr.:

949493050

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

6.700 kg

949493050, TA64RA00XB, Herdgebundenes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490