AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 58cm 4xInd 1xBridgeF Hob²Hood rahmenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598361
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394068541
Sonepar Artikelnummer
121196455
Hersteller Artikelnummer
949598361
Hersteller Typ
TI64IB1FIZ
Hersteller Artikel Nr.:
949598361
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
580 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
560 mm
Einbauhöhe:
444 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
10.920 kg


