Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949598623

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 10.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394128931

Sonepar Artikelnummer

121382130

Hersteller Artikelnummer

949598623

Hersteller Typ

TO64IC0FIT

Hersteller Artikel Nr.:

949598623

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

10.800 kg

949598623, TO64IC0FIT, Autarkes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen Induktion, Rahmenlos, flächenbündiger oder aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, Hob²Hood Funktion, SaphirMatt SE - Elegant und Schutz vor Kratzern, Power Funktion, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490