Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm DrKr. Bräterz. edst

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm DrKr. Bräterz. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493062

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.720 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394136790

Sonepar Artikelnummer

121389356

Hersteller Artikelnummer

949493062

Hersteller Typ

TO64RAA7XB

Hersteller Artikel Nr.:

949493062

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.720 kg

Autarkes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Dreikreis-Kochzone, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490