Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm DrKr Bräterz. rahmenlos

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm DrKr Bräterz. rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493059

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394136660

Sonepar Artikelnummer

121382134

Hersteller Artikelnummer

949493059

Hersteller Typ

TO64RA07CB

Hersteller Artikel Nr.:

949493059

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.800 kg

949493059, TO64RA07CB, Autarkes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Rahmenlos, flächenbündiger oder aufliegender Einbau, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490