Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm ZwKr Bräterz. Edelstahl

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 60cm ZwKr Bräterz. Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949493063

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 7.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394136820

Sonepar Artikelnummer

121382135

Hersteller Artikelnummer

949493063

Hersteller Typ

NRN64A06XB

Hersteller Artikel Nr.:

949493063

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

7.800 kg

949493063, NRN64A06XB, Autarkes Kochfeld - 58 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl, Kurzzeitwecker, Timer- und Pause-Funktion, Mehrzweck-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 560 / 490