AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 70cm 4xInd 1xBridgeF Hob²Hood edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598278
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394062372
Sonepar Artikelnummer
121196454
Hersteller Artikelnummer
949598278
Hersteller Typ
TO74IB00UB
Hersteller Artikel Nr.:
949598278
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Ja
Mit Deckel:
Ja
Breite:
696 mm
Tiefe:
506 mm
Einbaubreite:
680 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
11.260 kg


