AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 77cm Dreikr. Bräterz. Hob²Hood rahmenl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598123
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Lage der Steuerung - vorne
Energieart - Strom
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394022741
Sonepar Artikelnummer
121116246
Hersteller Artikelnummer
949598123
Hersteller Typ
HK857870IB
Hersteller Artikel Nr.:
949598123
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Ja
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
770 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
510 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
9.880 kg


