AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4Ind. Hob²Hood BridgeF. fac

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598136
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394026282
Sonepar Artikelnummer
121118594
Hersteller Artikelnummer
949598136
Hersteller Typ
TII84B0FFZ
Hersteller Artikel Nr.:
949598136
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Warmhaltezone:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
810 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
750 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
12.960 kg


