AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd 1xBridgeF. Dunstabz. A+ ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598360
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Anzahl der Induktionskochzonen - 4
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394068404
Sonepar Artikelnummer
121196452
Hersteller Artikelnummer
949598360
Hersteller Typ
TH84CB0FRB
Hersteller Artikel Nr.:
949598360
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Deckel:
Nein
Mit integriertem Dunstabzug:
Ja
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
585 m³/h
Werkstoff des Fettfilters:
Aktivkohle
Energieeffizienzklasse integrierter Dunstabzug nach 2010/30/EU:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32.7 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Breite:
796 mm
Tiefe:
516 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbauhöhe:
230 mm
Einbautiefe:
490 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
17.340 kg


