Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 80cm 4xInd Hob²Hood rahmenlos

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 949598621

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85166050

  • Gewicht - 11.760 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394128917

Sonepar Artikelnummer

121382129

Hersteller Artikelnummer

949598621

Hersteller Typ

TO84IA0FIT

Hersteller Artikel Nr.:

949598621

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85166050

Gewicht:

11.760 kg

949598621, TO84IA0FIT, Autarkes Kochfeld - 77 cm Breite, 4 Kochzonen Induktion, Rahmenlos, flächenbündiger oder aufliegender Einbau, Restwärmeanzeige, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, Hob²Hood Funktion, SaphirMatt SE - Elegant und Schutz vor Kratzern, Power Funktion, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Ausschnitt B/H mm: 750 / 490