AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 80cm Hob²Hood DrKr. Bräterz. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598661
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85166050
Gewicht - 10.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394139067
Sonepar Artikelnummer
121382133
Hersteller Artikelnummer
949598661
Hersteller Typ
OHI84A07XB
Hersteller Artikel Nr.:
949598661
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
10.040 kg
949598661, OHI84A07XB, Autarkes Kochfeld - 77 cm Breite, 4 Kochzonen strahlungsbeheizt, Edelstahlrahmen, aufliegender Einbau, Elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, Bedienung über TouchControl mit Slidersteuerung, Hob²Hood Funktion, RapidPower Kochzonen - bis zu 25% schneller Aufheizen, CountUpTimer, ÖkoTimer, Kurzzeitwecker, Mehrzweck-Kochzone, Paella-Kochzone, Ausschnitt B/H mm: 750 / 490


