AEG HAUSGERÄTE - Glaskeramik Kochstelle 81cm 5xInd 2xBridgeF Hob²Hood rahmenl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 949598377
Ausführung - Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 5
Anzahl der Induktionskochzonen - 5
Art der Kochstellen - Induktion
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394069470
Sonepar Artikelnummer
121196453
Hersteller Artikelnummer
949598377
Hersteller Typ
TK85IM0FSZ
Hersteller Artikel Nr.:
949598377
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
5
Anzahl der Induktionskochzonen:
5
Art der Kochstellen:
Induktion
Lage der Steuerung:
vorne
Energieart:
Strom
Modulare Bauweise:
Nein
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Elektroanschlusswert:
7350 W
Spannung:
220 .. 240 V
Steuerung über Backofen/Herd:
Nein
Mit Deckel:
Nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Mit integriertem Dunstabzug:
Nein
Breite:
810 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
780 mm
Einbauhöhe:
44 mm
Einbautiefe:
490 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166050
Gewicht:
12.600 kg


