AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi 55cm 165/41L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925992225
Lage des Gefrierteils - oben
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 110 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543738083
Sonepar Artikelnummer
120796162
Hersteller Artikelnummer
925992225
Hersteller Typ
RDB424E1AW
Hersteller Artikel Nr.:
925992225
Lage des Gefrierteils:
oben
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
110 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
206 l
Höhe:
1434 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
177 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
165 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
41 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
595 mm
Tiefe:
547 mm
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
19 h
Klimaklasse:
SN-ST
Frostfree System:
Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
0
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
ohne
Thermometer - Gefrierteil:
ohne
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
45.550 kg


