AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi 60cm 232/107L E edst-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925993779
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 1860 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394075617
Sonepar Artikelnummer
121230859
Hersteller Artikelnummer
925993779
Hersteller Typ
ORC5S331EX
Hersteller Artikel Nr.:
925993779
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1860 mm
Bauform:
Standgerät
Spannung:
230 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
339 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
232 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
107 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
650 mm
Gefrierleistung:
5.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
65.000 kg


